Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 10A 600V THT 1V GBU 4-Pin 500μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 10A 600V THT 1V GBU 4-Pin 500μA
Artikel-Nr.:
     108EL-7514449
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBU1006
EAN/GTIN:
     5059043779584
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBU
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 220A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 22.3mm
Breite = 3.56mm

UL, E94661. SIL-Leiterplattenmontage, GBU-Serie. Brückengleichrichter der GBU-Serie in SIL-Leiterplattenmontagegehäuse von Diodes Inc. Hohe Durchschlagsfestigkeit des Gehäuses von 1500 V eff Niedriger Rückwärtsleckstrom Ideal für Leiterplatten
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBU
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
220A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
22.3mm
Breite:
3.56mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 7514449, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, GBU1006, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,77*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,21*
2 Tage
437
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,93*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.