Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 1000V SMD 1.1V DFS 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513963
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DF10S-T
EAN/GTIN:
     5059043788043
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 8.51 x 6.5 x 2.6mm
Breite = 6.5mm

UL-Zulassung E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxS, Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
8.51 x 6.5 x 2.6mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7513963, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DF10ST, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 38 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.