Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513960
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DF1501S-T
EAN/GTIN:
     5059043051840
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 8.51mm
Höhe = 2.6mm

UL-Zulassung E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DF15xxS, Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1.5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
8.51mm
Höhe:
2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7513960, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DF1501ST, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.