Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 100V SMD 1.1V DFS 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7513941
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DF01S-T
EAN/GTIN:
     5059043785981
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 8.51mm
Breite = 6.5mm

UL-Zulassung E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxS, Diodes Inc. Glas-passivierter Formenbau Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
8.51mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 7513941, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DF01ST, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.