Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuvotem 934, 600:1 Stromwandler 600A, 20.4mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nuvotem 934, 600:1 Stromwandler 600A, 20.4mm x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7511633
Hersteller:
     Nuvotem Talema
Herst.-Nr.:
     93489 P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 600:1
Eingangsstrom = 600A
Gesamtbreite = 20.4mm
Gesamttiefe = 20mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +70°C
Serie = 934
Abmessungen = Ø 80 x 20 mm

Stromwandler mit Bandwicklung FSD SERIE 5A. Hochwertiger Ringkern-Stromwandler, geeignet zum Messen von Wechselströmen von 60 bis 1000 A. Die sekundäre Wicklung mit Bandwicklung für einen maximalen Ausgangsstrom von 5 A Bietet eine kostengünstige Lösung, wo konventionelle auf Sammelschienen montierte Ausführungen nicht geeignet sind Unbeeinflusst durch Vibrationen und kommt mit einen Meter Anschlusslitze für vielseitige Montagemöglichkeiten
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
600:1
Eingangsstrom:
600A
Gesamtbreite:
20.4mm
Gesamttiefe:
20mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+70°C
Serie:
934
Abmessungen:
Ø 80 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: stromwandler 600a, aufsteckstromwandler, nuvotem talema stromwandler, 7511633, Automation, Prozessautomation, Nuvotem Talema, 93489P1, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 75 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.