Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HFBR LWL-Steckverbinder, POF, Duplex, 1mm, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511487
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     7511487
EAN/GTIN:
     5059041081412
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Polymerfaserkabel
lwl steckverbinder
Serie = HFBR
Anschlusstyp = POF
Simplex / Duplex = Duplex
Fasergröße = 1mm
Einfügedämpfung = 2.8dB
Farbe = Grau
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

1 mm POF Steckverbinder (Kunststoff-Lichtwellenleiter). Steckverbinder für 1 mm-Kunststoff-LWL. Kompatibel mit HP-Sendern und -Empfängern. Einzelner Stecker (Simplex) in 2 Konfigurationen lieferbar: rastend und nicht rastend Zweifachstecker (Duplex) Stecker für 2-adrige Kabel rastend
Weitere Informationen:
Serie:
HFBR
Anschlusstyp:
POF
Simplex / Duplex:
Duplex
Fasergröße:
1mm
Einfügedämpfung:
2.8dB
Farbe:
Grau
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7511487, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Lichtwellenleiter Steckverbinder, Broadcom, HFBR4516Z, Connectors, Network & Telecom Connectors, Fibre Optic Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS100Z
ab € 87,91*
Zubehör
Broadcom
HFBR-RUS500Z
ab € 460,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.