Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.7A 40.8W, EIN 85 → 265V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 1.7A 40.8W, EIN 85 → 265V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7511431
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7511431
EAN/GTIN:
     5056112120223
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 24v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.7A
Nennleistung = 40.8W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 265V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 89mm
Breite = 63.5mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 25mm
Temperatur min. = -40°C

UL 60950-1, UL 60601-1-Zulassung, TÜV EN 60950-1, TÜV EN 60601-1, CE. UL, cUL, TÜV. Leistungsminderung: über 61 °C MTBF: Bellcore-Ausgabe 6 @ 40 °C, GB. Gekapseltes AC/DC-Netzteil für Leiterplattenmontage von RS mit 30 W und 40 W. Gekapselte AC/DC-Netzteile für Leiterplattenmontage mit 30 W und 40 W, mit Universaleingang und hohem Wirkungsgrad von bis zu 86 % (30 W) und 87 % (40 W). Diese AC/DC-Netzteile für Leiterplattenmontage haben einen internen Eingangsfilter, Kurzschlussschutz und ein mit Epoxidharz vergossenes Kunststoffgehäuse. Universaleingang Wirkungsgrad bis zu 86 % Kurzschlussschutz Interner Eingangsfilter EMV-Spezifizierung: EN 55022 Klasse B Oberschwingungskompatibilität: EN 61000-3-2
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.7A
Nennleistung:
40.8W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 265V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
89mm
Breite:
63.5mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
25mm
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7511431, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, KAMN4024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.