Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.66A 20W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.66A 20W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
RS PRO Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.66A 20W, EIN 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7511409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7511409
EAN/GTIN:
     5056112120155
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
platinen schaltnetzteil 12v
platinen schaltnetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.66A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 53.5mm
Breite = 28.5mm
Tiefe = 23.5mm
Wirkungsgrad = 82%
Temperatur max. = +70°C

IEC60950, EN60950, UL60950. Leistungsminderung: über 40 °C. Gekapseltes AC-DC-Leiterplatten-Netzteil von RS mit Einfachausgang 18 W and 20 W. Gekapselte AC-DC-Leiterplatten-Netzteile mit Einfachausgang, 18 W and 20 W, in kompakter Bauweise, universelle Eingangsspannung und niedriger Leistungsaufnahme. Außerdem bieten diese gekapselten AC-DC-Leiterplatten-Netzteile geringen Brummstrom und Rauschen, hohen Wirkungsgrad und gute EMV-Leistung. Typische Anwendungen für diese gekapselten AC-DC-Leiterplatten-Netzteile umfassen Industrie, Medizin, Messtechnik und Telekommunikation. Universaleingang, Sicherheitsklasse II Geringer Brummstrom und Rauschen, max. 0,5 W Standby-Leistungsaufnahme Kompaktes Design Hoher Wirkungsgrad Ausgangskurzschluss-, Überstrom- und Überspannungsschutz EMV-Spezifizierung: EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.66A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
53.5mm
Breite:
28.5mm
Tiefe:
23.5mm
Wirkungsgrad:
82%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 7511409, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LD2010B12, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.