Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enerpac Hydraulikflüssigkeit HF95T, 20 l, ISO 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7502764
Hersteller:
     Enerpac
Herst.-Nr.:
     HF95T
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
enerpac hydrauliköl
hydrauliköl
Größe = 20 l
ISO Klasse = 32

Die Verwendung anderer Öle in den Zylindern und Pumpen der Serie Enerpac kann zum Verfall der Garantie führen. Hydraulikflüssigkeit. Hydrauliköl der Serie HF von Enerpac ist eine mineralölbasierte Flüssigkeit, die eigens entwickelt wurde, um maximalen Schutz des Schmierfilms, maximale innere Wärmeübertragung und einen maximalen volumetrischen Wirkungsgrad der Hydraulikpumpe zu erzielen. Das Öl ist für den Einsatz mit den Hochdruckzylindern und Pumpen von Energpac geeignet. Das Hydrauliköl der Serie HF von Enerpac bietet zudem folgende Vorteile:. Verhindert Pumpenkavitation Bietet einen hohen Viskositätsindex Enthält Additive gegen Rost, Oxidation und Schlammbildung
Weitere Informationen:
Größe:
20 l
ISO Klasse:
32
Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 20l, 7502764, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Flüssigkeit, Enerpac, HF95T, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Fluid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,23*
€ 375,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enerpac
P391
ab € 483,52*
Zubehör
Enerpac
HC7202E001
ab € 64,77*
Zubehör
Enerpac
HA7206
ab € 133,29*
Zubehör
Enerpac
HC7206
ab € 135,55*
Zubehör
Enerpac
HC7210
ab € 169,24*
Zubehör
Enerpac
HC7203
ab € 117,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.