Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 3.5Zoll 8-Bit Datenbus, 320 x 240pixels, 70.08 x 52.56mm 20.4 V LED Lichtdurchlässig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7502578
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     INT035TFT
EAN/GTIN:
     5059045976660
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Bilddiagonale = 3.5Zoll
Schnittstellen Typ = 8-Bit Datenbus
Auflösung = 320 x 240pixels
Touch Screen Typ = Nein
Anzeigebereich Größe = 70.08 x 52.56mm
Versorgungsspannungsbereich = 20.4 V
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 220cd/m²
Reaktionszeit = 30ms

Integrierte Displaytech-TFT-Module. Eine Serie von integrierten TFT-LCD-Modulen von Displaytech, das die Frustration von sich ständig ändernden Treiber-ICs, Bildschirmen und Anschlussanordnungen, wie sie in TFT-Displays verwendet werden, überwindet. Diese Module von Displaytech bieten Entwicklern eine stabile und vielseitige Plattform, mit der sie arbeiten können, während sie von Änderungen verschont bleiben, die zwischenzeitlich an den innerhalb der Module verwendeten Elementen vorgenommen werden. Die Module umfassen eine automatische Initialisierungsfunktion, die eine konsistente Benutzeroberfläche bietet und die Anforderungen bezüglich der Entwicklungszeit reduziert. Sie sind einfach zu montieren, und Anschlüsse werden mithilfe von zwei Reihen durchkontaktierter Bohrungen hergestellt. Die kleineren Displays verwenden den RAIO RA8872-LCD-Controller und die 3,5-Zoll-Displays und größere verwenden den Soloman Systech-Controller SSD1963. Integrierter LCD-Controller LED Hintergrundbeleuchtung mit PWM-Steuerung 8080/6800 MCU-Schnittstelle (auswählbar) Automatische Initialisierungsfunktion Standby-Modus mit geringer Leistungsaufnahme Drehbare Bildschirmanzeige Touch-Screen-Panelversionen verfügen über einen eingebetteten 4-adrigen Touch-Screen-Panel-Controller. RAIO RA8872-gesteuerte Displays. 1,8-Zoll-Displays INT018ATFT (RS ; 740-6001 740-6001 ) 2,2-Zoll-Displays INT022ATFT (RS ; 740-6004 740-6004 ) 2,4-Zoll-Displays INT024BTFT (RS ; 740-6008 740-6008 ) Touchscreen INT024BTFT-TS (RS ; 740-6017 740-6017 ) 2,8-Zoll-Displays INT028ATFT (RS ; 740-6010 740-6010 ) Touchscreen INT028ATFT-TS (RS ; 740-6014 740-6014 ). Soloman Systech SSD1963-gesteuerte Displays. 3,5-Zoll-Displays INT035TFT (RS ; 750-2578 750-2578 ) Touchscreen INT035TFT-TS (RS ; 750-2572 750-2572 ) 4,3-Zoll-Displays INT043BTFT (RS ; 750-2581 750-2581 ) Touchscreen INT043BTFT-TS (RS ; 750-2584 750-2584 ) 5,7-Zoll-Displays INT057ATFT (RS ; 750-8671 750-8671 ) 7-Zoll-Displays INT070ATFT (RS ; 750-2588 750-2588 ) Touchscreen INT070ATFT-TS (RS ; 750-2597 750-2597 )
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
3.5Zoll
Schnittstellen Typ:
8-Bit Datenbus
Auflösung:
320 x 240pixels
Touch Screen Typ:
Nein
Anzeigebereich Größe:
70.08 x 52.56mm
Versorgungsspannungsbereich:
20.4 V
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
220cd/m²
Reaktionszeit:
30ms
Weitere Suchbegriffe: 7502578, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, INT035TFT, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Visaton
2823
ab € 7,50*
Zubehör
Sonitron
SPS-4640-03-C1
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.