Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7500914
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7500914
EAN/GTIN:
     5059044477267
Suchbegriffe:
Kühlkörper
rs pro kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal Rechteckig Alu
Länge = 27.8mm
Breite = 27.8mm
Höhe = 11.2mm
Abmessungen = 27.8 x 27.8 x 11.2mm
Wärmewiderstand = 12.2K/W
Montage = Klebefolie
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = BGA
Oberfläche = Eloxiert

BGA-Kühlkörper, Standard. Standard-BGA-Kühlkörper, geeignet für verschiedene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal Rechteckig Alu
Länge:
27.8mm
Breite:
27.8mm
Höhe:
11.2mm
Abmessungen:
27.8 x 27.8 x 11.2mm
Wärmewiderstand:
12.2K/W
Montage:
Klebefolie
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
BGA
Oberfläche:
Eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 7500914, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, BGASTD065, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 2,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,80*
€ 19,992
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.