Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7500881
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7500881
EAN/GTIN:
     5060641293068
Suchbegriffe:
Kühlkörper
rs pro kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universal Rechteckig Alu
Länge = 14mm
Breite = 14mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 14 x 14 x 10mm
Wärmewiderstand = 26.5K/W
Montage = Klebefolie
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = BGA
Oberfläche = Eloxiert

BGA-Kühlkörper, Standard. Standard-BGA-Kühlkörper, geeignet für verschiedene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universal Rechteckig Alu
Länge:
14mm
Breite:
14mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
14 x 14 x 10mm
Wärmewiderstand:
26.5K/W
Montage:
Klebefolie
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
BGA
Oberfläche:
Eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 7500881, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, BGASTD015, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.