Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Leiterplattenbuchse 50-polig Buchse Gerade, Durchsteckmontage, 1.27mm, Schnellverschluss, Serie Löten 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Leiterplattenbuchse 50-polig Buchse Gerade, Durchsteckmontage, 1.27mm, Schnellverschluss, Serie Löten 102
Artikel-Nr.:
     108EL-7494859
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10250-6212PC
EAN/GTIN:
     4547452261918
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 50
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Gehäusematerial = Zinklegierung
Raster = 1.27mm
Nennstrom = 1A
Verriegelungsart = Schnellverschluss
Anschlussart = Löten
Serie = 102
Länge = 52.4mm
Tiefe = 9.1mm

Das angegebene Rastermaß bezieht sich auf die PC-Enden. Gerade Einbaubuchsen für Durchsteckmontage, Serie 102, mit Schraubverriegelungen. Die geschirmten Mini-D-Ribbon (MDR) Leiterplattenbuchsen der Serie 102 von 3M besitzen M2,5- oder M2,6-Befestigungsgewinde. Die geschirmten MDR-Leiterplattenbuchsen der Serie 102 besitzen eine Rastschnittstelle zur stabilen Steckverbindermontage. Kompatible Steckverbinder:. Passend für Stecker der Serie 101XX-6000, siehe Best.-Nr. ; 163-3285 163-3285 (typisch) Passend für Stecker der Serie 101XX-3000, siehe Best.-Nr. ; 515-7476 515-7476 (typisch). In dieser Serie erhältlich:. N 102xx-xxxxxx: Wärmebeständiger PCT-Isolator x102xx-xx 0 xxx: M2,6-Platte und Schraubverriegelungen x102xx-xx 1 xxx: M2,5-Platte und Schraubverriegelungen x102xx-xxxxP C : Kontaktbereich 0,76 μm vergoldet, Lötfahnenbereich hauchvergoldet x102xx-xxxxP L : Kontaktbereich 0,2 μm vergoldet, Lötfahnenbereich hauchvergoldet mit Schmiermittelbehandlung. 749-4847 749-4847 ist eine 14-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung 749-4853 749-4853 ist eine 80-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung 749-4856 749-4856 ist eine 26-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung 749-4859 749-4859 ist eine 50-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung 770-9161 770-9161 ist eine 36-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung 770-9186 770-9186 ist eine 68-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse mit Durchgangsbohrung. Wofür werden D-Sub-Konenktoren verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
50
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Raster:
1.27mm
Nennstrom:
1A
Verriegelungsart:
Schnellverschluss
Anschlussart:
Löten
Serie:
102
Länge:
52.4mm
Tiefe:
9.1mm
Weitere Suchbegriffe: 3m leiterplattenbuchse, 7494859, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, SCSI Steckverbinder, 3M, 102506212PC, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, SCSI Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.