Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Datenkabel, 1-paarig 0,462 mm² Ø 7.21mm Folie und Geflecht Schirmung PVC isoliert Twisted


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Datenkabel, 1-paarig 0,462 mm² Ø 7.21mm Folie und Geflecht Schirmung PVC isoliert Twisted
Artikel-Nr.:
     108EL-7491627
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6453 BK005
EAN/GTIN:
     5059039022380
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,462 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie und Geflecht
Mantelfarbe = Schwarz
Kabeltyp = RS-485
Außendurchmesser = 7.21mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 120 Ω
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig

300-V-RS-485-Kabel von Alpha Wire mit Folie + Geflecht sowie paarweisen Doppeladern. Bietet branchenführende mechanische und elektrische Leistung für die wichtigsten industriellen Automatisierungsprotokolle, einschließlich ControlNet, RS-485, DeviceNet, Fieldbus, PROFIBUS und Industrial Twinax. Durch die flexible Konfigurierbarkeit eignet sich das Datenkabelsortiment von Alpha Wire sicherlich auch für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen FIT-221 und FIT-321. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C. Verzinnte Kupferleiter. Polyethylenschaumisolation mit hoher Dichte. Folie + Abschirmung aus 65 % verzinntem Kupfergeflecht. Schwarze PVC-Ummantelung. Sonnenlichtbeständig gemäß UL. Standards und Zulassungen. UL CM, CMG, UL TC, PLTC, CSA CM, CMG FT1
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,462 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie und Geflecht
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RS-485
Außendurchmesser:
7.21mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
120 Ω
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, 7491627, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6453BK005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,20*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 2,40667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 82,15*
€ 97,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 72,20*
€ 85,92
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,28*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 292,91*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 32,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.