Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP-2525CZ-11 SMD Induktivität, 1 μH 12.5A mit Eisenpulver-Kern, 2525 Gehäuse 6.86mm / ±20%, 1MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7487117
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525CZER1R0M11
EAN/GTIN:
     5059040916814
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 12.5A
Gehäuse-Form = 2525
Länge = 6.86mm
Tiefe = 6.47mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 6.86 x 6.47 x 3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 8mΩ
Serie = IHLP-2525CZ-11
Kernmaterial = Eisenpulver
Resonanzfrequenz max. = 1MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP2525CZ-11. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-2525CZ-11. Die Drossel IHLP-2525CZ-11 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 1,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
12.5A
Gehäuse-Form:
2525
Länge:
6.86mm
Tiefe:
6.47mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
6.86 x 6.47 x 3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
8mΩ
Serie:
IHLP-2525CZ-11
Kernmaterial:
Eisenpulver
Resonanzfrequenz max.:
1MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7487117, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP2525CZER1R0M11, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.