Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 1000V SMD 1V MBS 4-Pin 100μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7485102
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBS10
EAN/GTIN:
     5059041740166
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MBS
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 100µA
Länge = 4.9mm
Höhe = 2.7mm

UL, E-326243. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie MBS, Taiwan Semiconductor. Ideal für Leiterplatten-AufschmelzlötungGeringe Größe, einfache Installation
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MBS
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
100µA
Länge:
4.9mm
Höhe:
2.7mm
Weitere Suchbegriffe: 7485102, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, MBS10, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.