Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Universell seitlich / Bohrung 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-748364
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     207.27.3232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Kupplungs-Typen = Universell seitlich
Nenndrehmoment = 1.7Nm
Winkelversatz = 2°
Parallelversatz = 0.2mm

UniLat®-Kupplungen. UniLat-Kupplungen für seitlichen Versatz kombinieren auf einzigartige Weise die Mechanismen des Kreuzgelenks und der Oldham-Kupplung, um gleichzeitig auftretende parallele und winklige Achsversätze zu kompensieren. Parallele Fehlausrichtungen werden durch seitliche Verlagerungen ausgeglichen, daher können UniLats auch schwerwiegende Ausrichtungsfehler vertragen. Das ist ein wertvolles Merkmal bei dicht bestückten blinden Baugruppen, wo die Ausrichtung schwierig zu prüfen oder zu korrigieren ist. Starke Fehlausrichtung kann zum beschleunigten Ausleiern der Lager führen, ohne dass es zu katastrophalen Ausfällen kommen muss. Geeignet für Verbindungen zu leichten Servo- und Schrittmotor-Antrieben, Impulsgebern, Drehmeldern, Tachogeneratoren und allgemein für den Einsatz bei Messtechnikanwendungen. Zur Anpassung bei beträchtlichen Fehlausrichtungen Geringe Trägheit Antimagnetisch Elektrische Isolierung Korrosionsbeständig Torsionsdämpfung Spielfrei Kann mit RS-Reduzierstücken verwendet werden
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Universell seitlich
Nenndrehmoment:
1.7Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: 748364, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 207273232, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.