| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7480804 Herst.-Nr.: A86616 EAN/GTIN: 5059045518143 |
| |
|
| | |
| Infresco PIR Bewegungssensor. Dieser passive Infrarotsensor (PIR) mit Einfachkopf für 12 V ist für den Betrieb mit der Serie Infresco VR vorgesehen. Der PIR kann einen ausgewählten Bereich überwachen und sicherstellen, dass Heizgeräte nur eingeschaltet werden, wenn der Bereich belegt ist. Überwacht einen Bereich von bis zu 18 Quadratmetern 180-Grad-Blickwinkel 1-poliger Schließer, ausgelegt für 5 A 30 V ac/dc Betrieb bei niedriger Spannung: 12 V ac/dc Geeignet für Wand- oder Deckenmontage UV-beständiges Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP44 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7480804, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, PIR Bewegungsmelder, United Automation, A86616, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, PIR Sensors |
| | |
| |