Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Aluminium Vollwelle, Ø 10mm x 0.6m, 75HB, Toleranz h8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7472594
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     AWMP-10-600
EAN/GTIN:
     5059041749022
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Schaftdurchmesser = 10mm
Länge = 0.6m
Material = Aluminium
Typ = Geschlossene Buchsenwelle
Härte = 75HB
Toleranz = h8

Aluminium-Vollwellen, AWMP. Das empfohlene Wellenmaterial für alle linearen Lager aus iglidur® J und iglidur® J200 Material: EN AW 6061/6060 Geradheit: EN 754-3 Härte: 75 HB Oberfläche: Hartanodisiert Oberflächenhärte: 450 → 550 HV
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
10mm
Länge:
0.6m
Material:
Aluminium
Typ:
Geschlossene Buchsenwelle
Härte:
75HB
Toleranz:
h8
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Gleitlager, Vollwelle, Wellen, kunststoff-gleitlager igus, kunststoff gleitlager, fuehrungswelle 10mm, 7472594, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearwellen, Igus, AWMP10600, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Shafts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.