Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Blei/Lithium-Ion Akkus/2.09A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7471787
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GC30B-4P1J
EAN/GTIN:
     5059039249299
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure, Lithium-Ion
Ladestrom = 2.09A
Steckertyp = Standard P1J
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Anzahl der Ladestufen = 2
Abmessungen = 108 x 67 x 36mm

16,8–30 W Netzteiladapter mit Ladefunktion. Ladegeräte für Li-Ion-Akkus mit Universal-Wechselstromeingang und 30 W, die mit Blick auf Energieersparnis und Schonung der Umwelt entwickelt wurden und darüber hinaus die globalen Sicherheitsanforderungen und die RoHS-Anforderungen gemäß 2002/95/EC erfüllen. GC30 ist besonders geeignet zum Laden von Li-Ion-Akkus in allen Arten von Endprodukten und kann dank der hohen Spitzenstrombelastbarkeit für Geräte verwendet werden, die einen hohen Anlaufstrom benötigen. Universeller Wechselspannungseingang Eingangssteckverbinder gemäß IEC 320-C8 Netzteil Klasse II (ohne Erdkontakt) Leistungsaufnahme bei Nulllast ;1,0 W Konstantstrom und -spannung (CC-, CV-Betrieb) Für Dauerlast geeignet Für Geräte mit hohen Spitzenströmen Schutz: Kurzschluss / Überlastung / Überspannung / Übertemperatur 2-farbige LED-Anzeige für Ladestatus Vollständig geschlossenes Gehäuse Hohe Zuverlässigkeit Zulassungen: TÜV / CB / FCC / CE 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure, Lithium-Ion
Ladestrom:
2.09A
Steckertyp:
Standard P1J
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Anzahl der Ladestufen:
2
Abmessungen:
108 x 67 x 36mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät li-ion, 7471787, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, MEAN WELL, GC30B4P1J, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,22*
€ 38,20*
€ 5,90*
ab € 26,15*
€ 40,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.