Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LVDS Umsetzer & Repeater Übertrager SMD, US 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7470945
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     PCA9306USG
EAN/GTIN:
     5059042924510
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Ausgangs-Typ = Übertrager
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = US
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2.1 x 2.4 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Länge = 2.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V, 5,5 V
Breite = 2.4mm

Weitere Leitungstreiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangs-Typ:
Übertrager
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
US
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2.1 x 2.4 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Länge:
2.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V, 5,5 V
Breite:
2.4mm
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 7470945, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, onsemi, PCA9306USG, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.