Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LVDS Umsetzer & Repeater Übertrager SMD, TSSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7470936
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     PCA9306DTR2G
EAN/GTIN:
     5059042919783
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Interface = Translator- und Repeater-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Länge = 3.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V, 5,5 V
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

Weitere Leitungstreiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Interface:
Translator- und Repeater-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Länge:
3.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V, 5,5 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, 7470936, Halbleiter, Schnittstellen, LVDS-Schnittstellen-ICs, onsemi, PCA9306DTR2G, Semiconductors, Interface ICs, LVDS Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,99*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJT06J101V
€ 0,0191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.