Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7466595 Herst.-Nr.: 6ES7322-5FF00-0AB0 EAN/GTIN: 4019169350617 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = SPS-Erweiterungsmodul Ausgangstyp = Digital Zur Verwendung mit = S7-300-Serie Abmessungen = 125 x 40 x 120 mm
Digitales Ausgangs-Erweiterungsmodul. Expansion modules with digital output. Geeignet für AC/DC-Magnetventile, Schütze, Motorstarter, PS-Kleinmotoren und Signalleuchten Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | SPS-Erweiterungsmodul | Ausgangstyp: | Digital | Zur Verwendung mit: | S7-300-Serie | Abmessungen: | 125 x 40 x 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7466595, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Siemens, 6ES73225FF000AB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,85* | € 472,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 421,55* | € 477,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,44* | € 480,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 447,61* | € 506,62* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 448,52* | € 523,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|