Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SPS-E/A Modul für Serie EM 200, 119,5 x 120 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Siemens SPS-E/A Modul für Serie EM 200, 119,5 x 120 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7466154
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7151-8AB01-0AB0
EAN/GTIN:
     4025515078760
Suchbegriffe:
ET 200S Interfacemodul
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
Zubehörtyp = SPS-E/A Modul
Reihe = SIMATIC
Zur Verwendung mit = Serie EM 200
Versorgungsspannung = 24 V
Ausgangsstrom = 700 mA
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 119,5 x 120 x 75 mm

Siemens SchnittstellenDas Siemens 6ES7 SPS-E/A-Modul ist eine PROFINET-Schnittstelle mit drei RJ45-Anschlussgeräten. Dieses Modul ist in die S7-CPU 314 integriert. Es wurde entwickelt, um leistungsstarke Steuerungslösungen für ET 200S-SPS bereitzustellen. Für den Einsatz ohne Batterie ist SIMATIC MMC erforderlich.Eigenschaften und VorteileErhöht die Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen PROFINET-E/A-Controller für bis zu 128 E/A-Geräte Schnelle, einfache und universelle Programmierung der Installation mit modularen Programmen mit STEP7 Integrierte 12 MBit/s PROFIBUS DP-Slave/MPI-Schnittstelle im Cu-Design 192 KB Arbeitsspeicher erforderlichAnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
SPS-E/A Modul
Reihe:
SIMATIC
Zur Verwendung mit:
Serie EM 200
Versorgungsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
700 mA
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
119,5 x 120 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, SIMATIC S7 CPU-Modul, siemens kommunikationsmodul, et 200s interfacemodul, simatic s7 cpu-modul s7-300, 7466154, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, Siemens, 6ES71518AB010AB0, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,66*
€ 1.129,16*
Frei Haus
ab € 1.023,87*
€ 1.134,63*
Frei Haus
ab € 1.089,28*
€ 1.196,14*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.114,64*
€ 1.227,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.118,64*
€ 1.266,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,12*
€ 1.506,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,96*
€ 1.477,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,79*
€ 1.409,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,97*
€ 1.342,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.118,64*
€ 1.331,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 97,88*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 316,64*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 217,27*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 49,97*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 522,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.