Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 12.7mm / Außen-Ø 33.33mm, Breite 9.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-746380
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     LJ1/2-2ZRY
EAN/GTIN:
     5059042789928
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
einreihige rillenkugellager
din 625
Innendurchmesser = 12.7mm
Außendurchmesser = 33.33mm
Axiallager-Breite = 9.52mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 3.22kN
Dynamische Traglast = 6.95kN
Bohrung Typ = Parallel
Axiallager-Typ = Glatt

RHP Zöllige Kugellager - Geschirmt. Geschützte Lager sind mit zwei Staubschutzdichtungen aus Metall ausgestattet, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern zu verhindern. Hauptsächlich für Anwendungen vorgesehen, bei denen sich der Innenring des Lagers dreht Bei Drehung des Außenrings besteht die Gefahr, dass bei hohen Drehzahlen das Fett aus dem Lager austritt.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12.7mm
Außendurchmesser:
33.33mm
Axiallager-Breite:
9.52mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
3.22kN
Dynamische Traglast:
6.95kN
Bohrung Typ:
Parallel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 746380, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NSK-RHP, LJ122ZRY, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.