Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CJ2M SPS CPU Impuls Ausg.Typ für Serie CJ2M 5 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7462887
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CJ2M-CPU13
EAN/GTIN:
     4548583498402
Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
omron cj2m cpu-modul
Hersteller Serie = CJ2M
Ausgangstyp = Impuls
Zur Verwendung mit = Serie CJ2M
Versorgungsspannung = 5 V dc
Spannungskatagorie = 5 V dc
Betriebstemperatur min. = 0°C

CPU - CJ2M-CPU1. Erhöhte Leistung und erhöhte Speicherkapazität Bis zu 40 E/A-Einheiten auf jeder CPU Impuls-E/A-Module fügen jeder CPU Positionssteuerfunktionen hinzu USB für Plug-and-Play-Zugang auf dem SPS Alle Modelle mit oder ohne Ethernet-Anschluss erhältlich Auswahl von Steckmodulen mit seriellem Anschluss Mit allen existierenden CJ1-Netzteil-, E/A-, Steuer- und Kommunikationseinheiten kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CJ2M
Ausgangstyp:
Impuls
Zur Verwendung mit:
Serie CJ2M
Versorgungsspannung:
5 V dc
Spannungskatagorie:
5 V dc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 7462887, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CJ2MCPU13, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,92*
€ 906,74*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 823,62*
€ 912,07*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 851,36*
€ 945,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 956,05*
€ 1.085,65*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,73*
€ 1.153,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,65*
€ 1.291,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,00*
€ 1.272,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,37*
€ 1.233,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,35*
€ 1.165,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,05*
€ 1.137,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,63*
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.