Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Flexibles Kupplungselement 0.57Nm 19,1mm Kreuzschlitzkupplung 0.5° 0.1mm 0.2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7458181
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     OD12/19-NL
EAN/GTIN:
     5059040264823
Suchbegriffe:
Kreuzscheibe
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kreuzschlitzkupplung
Größe = 19,1mm
Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment = 0.57Nm
Winkelversatz = 0.5°
Axialversatz = 0.1mm
Parallelversatz = 0.2mm

Scheiben der Größe 13 sind für Klemmkupplungen nicht geeignet. Drehmomentscheiben. Nylonscheiben (elastisch) – Schwingungsdämpfend und lärmreduzierend, Acetalscheiben (spielfrei) – für präzise Anwendungen, die Spielfreiheit und höhere Drehmomente erfordern
Weitere Informationen:
Größe:
19,1mm
Kupplungs-Typen:
Kreuzschlitzkupplung
Nenndrehmoment:
0.57Nm
Winkelversatz:
0.5°
Axialversatz:
0.1mm
Parallelversatz:
0.2mm
Weitere Suchbegriffe: Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, Übertragungsscheibe, ruland kreuzscheibenkupplungen, oldham kupplung, 7458181, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, Ruland, OD1219NL, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 62,99*
€ 74,96
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 61,87*
€ 73,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,78*
€ 69,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 53,94*
€ 64,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 51,85*
€ 61,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 45,74*
€ 54,43
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.