Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN Datamate DIL-Sockel, Verbinder-Kit 13+13-DIL-Buchsenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN Datamate DIL-Sockel, Verbinder-Kit 13+13-DIL-Buchsenleiste
Artikel-Nr.:
     108EL-7457412
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-8892605
EAN/GTIN:
     5059041395458
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
IC Sockel
Leiterplattensteckverbinder
Settyp = Verbinder-Kit
Set beinhaltet = 13+13-DIL-Buchsenleiste
Serie = Datamate

Zugelassen gemäß BS9525-F0033 und CECC-75101-008. Kabelbuchsensteckverbindersätze Datamate L-Tek von Harwin. Handelsübliche Datamate J-Tek-Kabelbuchsensteckverbindersätze mit niedriger Frequenz mit einer kompakten Bauweise mit 2-mm-Rastermaß, die hohe Zuverlässigkeit nach Industriestandard bieten. Diese Datamate L-Tek-OTS-Kabelbuchsen wurden für Militär-, Luft- und Raumfahrt- und High-End-Anwendungen entwickelt und werden international in COTS-Programmen eingesetzt. Die Gehäuse dieser Datamate J-Tek-Kabelbuchsen sind vollständig ummantelt für Kontaktschutz und verfügen über Ausrichtungsfunktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Diese Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinder verfügen über Crimpkontakte aus Berylliumkupfer mit einer 4-Finger-Bauweise, durch die sie extremen Temperaturbereichen und starken Vibrationen und Stößen standhalten können. Jedes Datamate J-Tek-Kabelsteckverbinderkit besteht aus einem Gehäuse und losen Crimpkontakten, die von hinten einsetzbar sind. Die Teilenummern M80-888-xxxx und M80-898-xxx verfügen über eine kleine Bohrung für einen Drahtgrößenbereich von 24–28 AWG. Die Teilenummern M80-889-xxxx und M80-899-xxx verfügen über eine große Bohrung für einen 22-AWG-Draht. Typische Anwendungen für diese Datamate Mix-Tek-Steckverbinder umfassen Raumfahrt und Luftfahrt, Militär, Daten- und Telekommunikation, Medizin, Handgeräte und industrielle Geräte, Robotik, Öl und Gas.
Weitere Informationen:
Settyp:
Verbinder-Kit
Set beinhaltet:
13+13-DIL-Buchsenleiste
Serie:
Datamate
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, ic sockel dip16, dil steckverbinder, 7457412, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattensteckverbinder Sets, HARWIN, M808892605, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Connector Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 20,25*
1 Tag
13
€ 14,99*
ab € 9,19*
€ 20,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 600 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
M80-0130005
ab € 3,37*
Zubehör
Harwin
M80-0110005
ab € 3,47*
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 138,86*
Zubehör
Harwin
M80-8542642
ab € 2,55*
Zubehör
Harwin
M80-8512642
ab € 3,50*
Zubehör
Harwin
M80-9240099
ab € 30,32*
Zubehör
Harwin
M22520/2-01
ab € 741,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.