Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 16mm Riemen, 20 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-745696
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     745696
EAN/GTIN:
     5056070928343
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 20
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 16mm
Bohrung = 6mm
Material = Aluminium

RS PRO V17
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
20
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
16mm
Bohrung:
6mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, 745696, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, 27T5202, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
16 / T5 / 500 SS
ab € 18,44*
Zubehör
ContiTech
16 / T5 / 505 SS
ab € 17,99*
Zubehör
ContiTech
16 / T5 / 550 SS
ab € 19,02*
Zubehör
ContiTech
16 / T5 / 630 SS
ab € 20,50*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.359,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.