Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Kippschalter, 4-poliger Schließer Ein-Ein-Ein 6 A @ 250 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7455707
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3-6437630-6
EAN/GTIN:
     5059040426146
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer
Schaltfolge = Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 6 A @ 250 V ac
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 6.2mm
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Messing verchromt
Nennspannung = 125 V, 250V
Kontaktwiderstand = 0.01Ω
Betriebstemperatur max. = +70°C

TE Connectivity, Kippschalter für Frontplattenmontage – FT-Ultraminiaturserie. Kippschalter für Frontplattenmontage der FT-Ultraminiaturserie mit Gewindebuchse M6 x 0,75 mm, die Standardplattenausschnitten entspricht. Diese Kippschalter für Frontplattenmontage haben einhakende Lötanschlussklemmen und eine versilberte Kupferlegierung. Typische Einsatzgebiete dieser Kippschalter für Frontplattenmontage der Ultraminiaturserie umfassen Anwendungen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung wie zum Beispiel in der Industrie, bei Instrumentierung und medizintechnischen Geräten.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
4-poliger Schließer
Schaltfolge:
Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
6 A @ 250 V ac
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
6.2mm
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Messing verchromt
Nennspannung:
125 V, 250V
Kontaktwiderstand:
0.01Ω
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: kippschalter on-on-on 4 polig, hebelschalter, kippschalter 4 polig, 7455707, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, 364376306, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
961
1
€ 14,99*
ab € 20,92*
€ 35,54*
2
€ 5,90*
ab € 27,47*
€ 37,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 25,01*
€ 41,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.