Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
Artikel-Nr.:
     108EL-7454722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7454722
EAN/GTIN:
     5056112116714
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = BSP3/8 Stecker
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 3/8Zoll
Material = Stahl
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Oberfläche = Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSP
Anschluss-Gender = Nippel
Betriebsdruck max. = 300 bar
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

RS PRO V14
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSP3/8 Stecker
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
3/8Zoll
Material:
Stahl
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Oberfläche:
Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSP
Anschluss-Gender:
Nippel
Betriebsdruck max.:
300 bar
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, rs pro hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung 3/8", 7454722, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 076DUB17DK, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.