| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7454707 Herst.-Nr.: 7454707 EAN/GTIN: 5056112116691 |
| |
|
| | |
| Gewinde = BSP3/4 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 3/4Zoll Material = Stahl Typ = Kupplung Verriegelung Art = Kugelverriegelung Oberfläche = Verzinkt, gelb passiviert Dichtungsmaterial = Nitrilgummi Standardgewinde = BSP Anschluss-Gender = Nippel Betriebsdruck max. = 250 bar Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperatur min. = -25°C
Verbinden Sie die Kupplungen nicht unter Druck. ISO A – ANV Serie, selbstdichtend, Stahl. Gehärtete Nippel und Muffen Geeignet für allgemeine industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen Das in die Kupplung integrierte Absperrventil stellt maximale Abdichtung selbst bei niedrigem Druck sicher. Weitere Informationen: | | Gewinde: | BSP3/4 Stecker | Kupplungs-Gender: | Stecker | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Material: | Stahl | Typ: | Kupplung | Verriegelung Art: | Kugelverriegelung | Oberfläche: | Verzinkt, gelb passiviert | Dichtungsmaterial: | Nitrilgummi | Standardgewinde: | BSP | Anschluss-Gender: | Nippel | Betriebsdruck max.: | 250 bar | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, rs pro hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, hydraulik gewinde kupplung 3/4", 7454707, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 076DUB26DK, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings |
| | |
| |