Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
Artikel-Nr.:
     108EL-7454704
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7454704
EAN/GTIN:
     5056070938335
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = BSP1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/4Zoll
Material = Stahl
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Oberfläche = Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSP
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 400 bar
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

RS Pro hydraulische Schnellverbindungskupplung mit Stahlbuchse, 1/4 ZollMit dieser hydraulischen Schnellverbindungskupplung aus der RS Pro Serie ist es nie einfacher, Verbindungen in Flüssigkeitsübertragungssystemen herzustellen und zu lösen. Er ist gut geeignet für eine Reihe von landwirtschaftlichen und industriellen Anwendungen wie Traktoren, Ölbrunnenpumpen und hydraulische Wagenheber. Diese selbstabdichtende Kupplung ist mit einer Vielzahl von Fertigungsserien kompatibel. Die Stahlkonstruktion ist für Korrosionsbeständigkeit verzinkt. Um Lecks zu verhindern, kann er den Flüssigkeitsstrom sofort abschalten. Er ist mit einem O-Ring aus Nitrilgummi für eine sichere Abdichtung ausgestattet, mit einer sekundären PTFE-Dichtung für zusätzliche Sicherung. Diese praktische Einheit mit Buchsenkupplung passt auf jedes 1/4-Zoll-BSP-Innengewinde. Das Kugelverriegelungs-Kupplungssystem ermöglicht ein einfaches Verriegeln an Ort und Stelle. Als Teil der hochwertigen RS Pro Serie wurde dieses Produkt auf Zuverlässigkeit geprüft. Er erfüllt den ISO 7241-A-Standard als effektive Kupplung der Serie A.Eigenschaften und Vorteile• Hydraulische Schnellverbindungskupplung • Kupplung mit Innengewinde • passend für BSP 1/4-Zoll-Innengewinde • Kompatibel mit faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565, Stucchi Serie BIR • Kupplung mit Verbindungsanschluss • Aus Stahl • Gelb passivierte, verzinkte korrosionsbeständige Oberfläche • Nitrilgummidichtung • Kugelverriegelung • Maximale Betriebstemperatur von +125 °C • Minimale Betriebstemperatur von -25 °C • Maximaler Betriebsdruck von 400 bar • Durchmesser: 25 mm • Länge: 48 mm • Schraubenschlüsselgröße von 19 mm • Erfüllt den Standard ISO 7241-A als effektive Serie A. Kupplung • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSP1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/4Zoll
Material:
Stahl
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Oberfläche:
Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSP
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
400 bar
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung stahl g1/4, hydraulik kupplung, rs pro hydraulikkupplung, 7454704, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 076DGB13DK, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.