Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage 250V ac / 5 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage 250V ac / 5 A @ 250 V ac
RS PRO Druckschalter beleuchtet Tastend Tafelmontage 250V ac / 5 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7452467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7452467
EAN/GTIN:
     5056112116240
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm ip65
drucktaster 16 mm
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm
Montageart = Tafelmontage
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 65
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Silber
Herst.-Teile-Nr. = ADA16S6-MR2V

UL, cUL, ENEC, VDE. Zum Aufbau eines vollständigen beleuchteten Drucktastenschalters benötigen Sie ein Drucktaster-Betätigungselement + Kontaktblock + Streuscheibe + Glühfadenlampe oder LED. Geeignete, für die Kontaktblöcke Steckverbinder, siehe Best.-Nr. ; 680-2158 680-2158 für ein typisches Beispiel. Für geeignete Linsen sieht Best.-Nr. ; 745-2499 745-2499 , ; 745-2530 745-2530 und ; 745-2512 745-2512 typisch. Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Ein-Chip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). RS, Anzeigen und Drucktastenschalter, IP65 – Serie ADA16S (16 mm). Vorinstallierte, beleuchtete oder nicht beleuchtete runde, quadratische und rechteckige Drucktastenschalter als Taster und Wechsler in modularer Bauweise und passende Meldeleuchten für Industriestandard-Ausschnitte mit Ø 16 mm für Platten mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm. Wahlweise erhältlich mit erhöhter Blende, die ein versehentliches Berühren verhindert, oder in bündiger Ausführung, in der der Drucktastenschalter oder die Meldeleuchte fast bündig mit einer beliebigen Platte montiert werden kann. Schnell und einfach zu montieren; nach der Montage bieten alle Drucktastenschalter und Meldeleuchten eine wasserdichte Plattenabdichtung gemäß IP65. Die Druckknöpfe können an jede der Klemmleisten montiert werden, wodurch verschiedene Kombinationen von Schaltung und Beleuchtung möglich sind (für Kontakt- und Lampenleisten siehe Best.-Nr. ; 745-2427 745-2427 , ; 745-2423 745-2423 und ; 745-2420 745-2420 ). Jede Klemmleiste verfügt über Universalanschlüsse mit 2,8x0,5 mm, die entweder direktes Löten oder das Einstecken von
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
16mm
Montageart:
Tafelmontage
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 65
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Silber
Herst.-Teile-Nr.:
ADA16S6-MR2V
Weitere Suchbegriffe: 7452467, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, ADA16S6MR2, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7452420
ab € 5,57*
Zubehör
RS Pro
7452423
ab € 8,82*
Zubehör
RS Pro
7452427
ab € 4,57*
Zubehör
RS Pro
7452499
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
7452509
ab € 3,13*
Zubehör
RS Pro
7452502
ab € 1,67*
Zubehör
RS Pro
7452506
ab € 2,87*
Zubehör
RS Pro
7452515
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.