Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7452423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7452423
EAN/GTIN:
     5056070938304
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Blocktyp = Kontaktblock
Nennspannung = 125 V ac, 250 V ac
Kontaktanordnung = 1 Wechsler
Anschlussart = Einsteckbar, Lot
Nennstrom = 8A
Zur Verwendung mit = Serie ADA16E

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Kontaktblock
Nennspannung:
125 V ac, 250 V ac
Kontaktanordnung:
1 Wechsler
Anschlussart:
Einsteckbar, Lot
Nennstrom:
8A
Zur Verwendung mit:
Serie ADA16E
Weitere Suchbegriffe: 7452423, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, RS PRO, ADA16B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 12,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,04*
€ 14,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7452451
ab € 5,20*
Zubehör
RS Pro
7452458
ab € 11,61*
Zubehör
TE Connectivity
1544545-3
ab € 0,0701*
Zubehör
RS Pro
7452449
ab € 5,21*
Zubehör
RS Pro
7452467
ab € 7,52*
Zubehör
RS Pro
225997
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.