| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7450843 Herst.-Nr.: BG10.S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Kontaktösen mit Schnappkante, verriegelnd Für Lochgröße - Platte abnehmbar = 1.8mm Höhe = 3mm
Durchkontaktierungsnieten und Einsetzwerkzeug. 3 mm lange Niete für doppelseitige metallisierte Stromkreise Werkzeug für schnelles Einsetzen bei Bedarf ( ; 160-3694 160-3694 ) Lieferung in Schachteln zu je 100 Nieten Weitere Informationen: | | Typ: | Kontaktösen mit Schnappkante, verriegelnd | Für Lochgröße - Platte abnehmbar: | 1.8mm | Höhe: | 3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7450843, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Durchkontaktierungen & Werkzeuge, CIF, BG10S, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Rivets & Riveting Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,16* | € 17,64* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,26* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0916* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|