Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 22mm / Bohrung 6mm x 25.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7450073
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E69-C610B
EAN/GTIN:
     5059039391332
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
hydraulik kupplung
Bohrung = 6mm
Außendurchmesser = 22mm
Länge = 25.6mm
Nenndrehmoment = 0.8Nm
Winkelversatz = 6°
Parallelversatz = 0.5mm
Axialversatz = 0.4mm

Kupplungen für Drehencoder. Die Kupplungen sind für den Einsatz mit den Drehencodern der Serie E6C3 geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrung:
6mm
Außendurchmesser:
22mm
Länge:
25.6mm
Nenndrehmoment:
0.8Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.5mm
Axialversatz:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: 7450073, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Omron, E69C610B, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,93*
€ 37,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,61*
€ 38,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,73*
€ 39,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,62*
€ 48,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 64,69*
€ 115,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.