Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 10mm Riemen, 18 Zähne / Teilung 5mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-744980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     744980
EAN/GTIN:
     5056111932926
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 18
Teilung = 5mm
Passend für Riemenbreite = 10mm
Bohrung = 6mm
Material = Aluminium

RS PRO V17
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
18
Teilung:
5mm
Passend für Riemenbreite:
10mm
Bohrung:
6mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10mm 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 10 mm, 744980, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, 21T5182, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ContiTech
10 / T5 / 700 SS
ab € 12,42*
Zubehör
ContiTech
10 / T5 / 215 SS
ab € 7,73*
Zubehör
ContiTech
10 / T5 / 225 SS
ab € 8,47*
Zubehör
ContiTech
10 / T5 / 480 SS
ab € 9,65*
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.358,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.