Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC TUS Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 5mm / Außen 8mm x 20m bis 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7440799
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TUS0805BU-20
EAN/GTIN:
     5059039820658
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 8mm
Schlauchinnendurchmesser = 5mm
Farbe = Blau
Material = Polyurethan
Anwendung = Rohrleitungen in geschlossenen Räumen
Länge = 20m
Betriebsdruck max. = 6 bar
Serie = TUS
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Weiches Polyurethanschlauchmaterial der TUS-Serie. Äußerst flexibles weiches Polyurethanschlauchmaterial für allgemeine pneumatische Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Polyurethanschlauchmaterial. Verschiedene Farben erhältlich. Metrische Größen (TUS). Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für Rohrleitungen in kombinierten Orten.
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
8mm
Schlauchinnendurchmesser:
5mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyurethan
Anwendung:
Rohrleitungen in geschlossenen Räumen
Länge:
20m
Betriebsdruck max.:
6 bar
Serie:
TUS
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, smc pur pneumatik rohr, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, 7440799, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, SMC, TUS0805BU20, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
2097826
ab € 19,25*
Zubehör
Legris
3000 71 00
ab € 9,83*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,26*
Zubehör
SMC
TM-08
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.