Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11L, Tafelmontage Dreh Potentiometer 50kΩ ±10% / 0.1W / 2 Ausbrüche, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435696
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11L2V0FLSY00503KA
EAN/GTIN:
     5059040912724
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 50kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 2
Windungszahl = 1
Leistung = 0.1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Cermet-Potenziometer P11L mit langer Lebensdauer. Die Cermet-Potenziometer der Vishay P11L-Serie mit langer Lebensdauer sind wirtschaftliche, langlebige Potenziometer für Schalttafeln mit bis zu vier Modulen und einer kompakten Größe von 12,5 mm. Während die kostengünstigen Standard-Potenziometer 50000 Zyklen erreichen, bietet der P11L eine lange Lebensdauer von 2 Millionen Zyklen. Für Entwickler reduziert dies den Bedarf an Ersatzteilen, erhöht die Zuverlässigkeit und senkt die Wartungskosten. Das vielseitige Potenziometer für Schalttafeln ist optimiert für CMOS-Verstärkerverstärkung, CMOS-IC-Offset-Einstellung, Motordrehzahlregelung und Winkelsensoranwendungen in Schweißmaschinen, Klimaanlagen, Werkzeugmaschinen, medizinischen Systemen, Röntgengeräten, Lkw und Traktoren sowie Militär- und Avioniksystemen. 2 Millionen Zyklen mit Cermet-Element 12,5 mm quadratische, eingängige Plattensteuerung 6 mm Durchmesser, 25 mm Länge, Schlitzwelle Einfache oder zweifache Baugruppen Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1 Niedriger Temperaturkoeffizient Linearität: ±3%
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
50kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
2
Windungszahl:
1
Leistung:
0.1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 7435696, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11L2V0FLSY00503KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.