Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, Springuard, Axial MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 100V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7435541
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AA301C104K4R
EAN/GTIN:
     5059043810874
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Axial
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 7.37mm
Tiefe = 3.81mm
Serie = Springuard
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage

Spinguard Axial Automotive Serie
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Axial
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
7.37mm
Tiefe:
3.81mm
Serie:
Springuard
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator 100nf, axial kondensator, axial kondensator 100v, 7435541, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, AA301C104K4R, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2208
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,869*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,76*
€ 7,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.