Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 7 kB SOIC 8-Pin 32MHz 256 B RAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Mikrocontroller PIC12F PIC 8bit SMD 7 kB SOIC 8-Pin 32MHz 256 B RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-7432690
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1840-E/SN
EAN/GTIN:
     5059040230835
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Familie = PIC12F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 7 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
RAM Speicher-Größe = 256 B
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2,3 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ = Flash

8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC12F1822/1840. Die PIC12F-Mikrocontroller (MCUs) von Microchip waren die weltweit ersten 8-poligen Mikrocontroller. Ursprünglich als OTP-Teile (One Time Programmable) auf den Markt gebracht, wird diese Serie von Geräten fortwährend erweitert und es werden zusätzliche Funktionen und weitere Verbesserungen hinzugefügt. Die Mikrocontroller der Familie PIC12F1822/1840 basieren auf dem verbesserten Mittelbereich-Kern von Microchip, der über einen tiefe Hardware-Stack und 49 Anleitungen verfügt. Diese MCUs bieten bis zu 8 MIPS, bis zu 3,5 Kilobyte Programmspeicher und 128 Byte Datenspeicher. Auf der Platine integriert ist ein konfigurierbarer RC-Oszillator mit ±1 % Genauigkeit. Merkmale. 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 16-MHz-Oszillator – wählbarer Ausgangsbereich von 16 MHz bis 31 kHz 6 E/A-Stifte 1 Komparator 4-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) Modul für die kapazitive 4-Kanal-Erfassung (mTouch™) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber 1 erweiterte Aufnahme, PWM- (ECCP) Module vergleichen Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C EUSART Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Extrem energiesparende (XLP) Technologie
Weitere Informationen:
Familie:
PIC12F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
7 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
RAM Speicher-Größe:
256 B
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2,3 → 5,5 V
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 7432690, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC12F1840ESN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,2475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.