Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NAZT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm x 10.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7423665
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NAZT221M50V10X10.5LBF
EAN/GTIN:
     5059045555865
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.5mm
Höhe = 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%

Serie NAZT
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.5mm
Höhe:
10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, 7423665, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NAZT221M50V10X105LBF, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.