| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7419666 Herst.-Nr.: W9323-ZC160 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raster = 1.27mm Ende 1 = 28-polig Male PLCC Ende 2 = 28-polig Male PLCC Anzahl der Kontakte Ende 1 = 28 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 28 Typ Ende 1 = PLCC Typ Ende 2 = PLCC Gender Ende 1 = Male Gender Ende 2 = Male Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = gewinkelt Gehäusematerial = Nylon
SMD-PLCC-Stecker. Die SMD-Stecker von Adaptic mit großer Belegung passen auf die PLCC-Produktionssockel für die Verbindung von Prüfgeräten oder Tochterplatinen. Weitere Informationen: | | Raster: | 1.27mm | Ende 1: | 28-polig Male PLCC | Ende 2: | 28-polig Male PLCC | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 28 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 28 | Typ Ende 1: | PLCC | Typ Ende 2: | PLCC | Gender Ende 1: | Male | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic sockel plcc, 7419666, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9323ZC160, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| | |
| |