| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7419316 Herst.-Nr.: WA028127DSAJTRC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raster = 1.27 mm, 2.54 mm Ende 1 = 28-polig Female PLCC Ende 2 = 28-polig Male PGA Anzahl der Kontakte Ende 1 = 28 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 28 Typ Ende 1 = PLCC Typ Ende 2 = PGA Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Nickel verzinnt
Stiftadapter PLCC-Sockel auf PGA. Diese Adapter für PLCC-Sockel auf PGA von Winslow Adaptics besitzen eine Durchgangsbohrungs-Bauweise mit einer Höhe von 3,2 mm über der Platine. Weitere Informationen: | | Raster: | 1.27 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 28-polig Female PLCC | Ende 2: | 28-polig Male PGA | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 28 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 28 | Typ Ende 1: | PLCC | Typ Ende 2: | PGA | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Nickel verzinnt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ic sockel plcc, 7419316, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, WA028127DSAJTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| | |
| |