Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 3-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7418625
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CMFTB/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 3 polig
lüsterklemme
lüsterklemmen 0,5-1,5mm
Anzahl der Auslässe = 3
Nennstrom = 20A
Drahtgröße = 4 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Schraub
Abgesichert = Ja
Material = Nylon
Betriebsspannung = 690 V
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Abgesicherte Anschlussklemmenblöcke, 6,3 x 25 mm. Für 5 x 20 mm und 6,3 x 25 mm (1 x 1/4") Sicherungen Entspricht IEC257 Anti-Rotations-Mittenzentrierung IP20 Berührungsschutz Kabeleinführung 10 mm² (3 x 1,5 mm² oder 2 x 2,5 mm²) Komplett mit Erdungsschraube und Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
3
Nennstrom:
20A
Drahtgröße:
4 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Schraub
Abgesichert:
Ja
Material:
Nylon
Betriebsspannung:
690 V
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7418625, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CMFTB3, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 2,60*
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,03*
€ 16,28*
pro Packung
Frei Haus
ab € 363,58*
€ 456,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,03*
€ 13,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.