Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 4-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 4-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A
CAMDENBOSS Nylon Abgesicherter Anschlussklemmenblock, Schraubanschluss 4-polig, Raster 16mm 4 mm² / 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-7418607
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CFTBN/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 4-polig
lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Anzahl der Auslässe = 4
Nennstrom = 20A
Drahtgröße = 4 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Schraub
Abgesichert = Ja
Material = Nylon
Raster = 16mm
Kabelquerschnitt = 4mm²
Betriebstemperatur max. = +120°C

Abgesicherte Anschlussklemmenblöcke, 5 x 20 mm. 1–5-poliger Streifen mit 5 x 20 mm Sicherungshalter gemäß IEC 257 Sicherungshalter mit Verriegelung CFTBN/1 Anti-Rotations-Mittenzentrierung IP20 Berührungsschutz Kabeleinführung 4 mm² Standard 1- bis 5-polig mit Erdungsschraube, ohne Drahtschutzvorrichtungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
4
Nennstrom:
20A
Drahtgröße:
4 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Schraub
Abgesichert:
Ja
Material:
Nylon
Raster:
16mm
Kabelquerschnitt:
4mm²
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 7418607, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, CAMDENBOSS, CFTBN4, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,016*
€ 1,507*
10
€ 4,00*
ab € 1,323*
€ 2,084*
1 Tag
477
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,507*
€ 1,79333
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,377*
€ 1,63863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.