|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7418366 Herst.-Nr.: MA330025-1 EAN/GTIN: 5059040226975 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Modul Kit-Name = dsPIC33EP512MU810 GP and MC PIM Technologie = MCU Teilenummer des Prozessors = dsPIC33
dsPIC Prozessor-Steckmodule. Prozessorsteckmodule (PIM) sind kleine Leiterplatten, die mit den verschiedenen Microchip-Entwicklungsplatinen verwendet werden, um Microchip-Mikrocontroller und dsPIC-Geräte zu bewerten. Diese werden in den Hauptprozessorsockel der Entwicklungsplatinen gesteckt, so dass verschiedene Mikrocontroller für Versuchsaufbauten, zur Demonstration oder zur Entwicklung verwendet werden können - schnell und einfach. Microchip-Entwicklungstools wie REAL ICE™ und ICD3 werden direkt mit diesen Entwicklungsplatinen verbunden, um eine schnelle, umfassende Hardware-/Software-/Firmware-Entwicklungsumgebung mit der kostenlosen MPLAB Integrated Development Environment Software herzustellen. Für das RS EDP-System steht auch eine Adapterplatine zur Verfügung. Explorer 16-Entwicklungsplatine (DM240001 oder DM240002) für 100-polige PIM-Module RS Eingebettete Entwicklungsplattform (EDP) PIM-Adaptermodul (RS-Best.-Nr. ; 668-6108 668-6108 ) für 100-polige PIM-Module Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Modul | Kit-Name: | dsPIC33EP512MU810 GP and MC PIM | Technologie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | dsPIC33 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, eval board microchip, mikrocontroller, 7418366, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Microchip, MA3300251, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |