Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kunststoff Grün Handmelder für Notausgangsentriegelung, Glasbruch, Meldestelle für Notabschaltung, T 51 mm, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kunststoff Grün Handmelder für Notausgangsentriegelung, Glasbruch, Meldestelle für Notabschaltung, T 51 mm, B
RS PRO Kunststoff Grün Handmelder für Notausgangsentriegelung, Glasbruch, Meldestelle für Notabschaltung, T 51 mm, B
RS PRO Kunststoff Grün Handmelder für Notausgangsentriegelung, Glasbruch, Meldestelle für Notabschaltung, T 51 mm, B
Artikel-Nr.:
     108EL-7418284
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7418284
EAN/GTIN:
     5056070938212
Suchbegriffe:
7418284
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Brandschutz
Feueralarm Meldestellen
Farbe = Grün
Call Point vom Typ = Meldestelle für Notabschaltung
Betriebsart = Glasbruch
Stromversorgung = Netzbetrieb
Rücksetzbar = Ja
Element Material = Glas
Box Material = Kunststoff
Tiefe = 51 mm
Höhe = 85 mm
Breite = 85mm

RS PRO V13
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Call Point vom Typ:
Meldestelle für Notabschaltung
Betriebsart:
Glasbruch
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Rücksetzbar:
Ja
Element Material:
Glas
Box Material:
Kunststoff
Tiefe:
51 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
85mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7418290
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.