Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Cords & Cord Sets Netzkabel, 3-adrig Typ SJT Schwarz x 0,82 mm² /Ø 7.87mm, 76m, 300 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417922
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1941/3 BK003
EAN/GTIN:
     5059039025008
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,82 mm²
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 76m
Kabeltyp = SJT
Außendurchmesser = 7.87mm
Betriebsspannung = 300 V
Litzentyp = Litze
Serie = Alpha Essentials Cords & Cord Sets°C
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,82 mm²
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
76m
Kabeltyp:
SJT
Außendurchmesser:
7.87mm
Betriebsspannung:
300 V
Litzentyp:
Litze
Serie:
Alpha Essentials Cords & Cord Sets°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, 7417922, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Alpha Wire, 19413BK003, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
pro Rolle
Frei Haus
ab € 124,62*
€ 156,30*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 220,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 220,30*
€ 262,16
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 213,47*
€ 254,03
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 195,42*
€ 232,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 183,09*
€ 217,88
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 165,66*
€ 197,14
pro Spule
1 Spule enthält 76 Meter (ab € 2,17974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,26*
Zubehör
Panduit
IT940-C0
ab € 0,133*
Zubehör
Panduit
IT965-C0
ab € 0,175*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,31*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 286,46*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,56*
Zubehör
RS Pro
663437
ab € 11,57*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.